6 BCレンチ 大阪魂 12909919

 

6 BCレンチ 大阪魂 12909919
6 BCレンチ 大阪魂 12909919

BCレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)
呼び6
内容量1袋(2個)注文コード12909919品番6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法L1(mm)96最小トルク(N・m)52呼び6寸法S(mm)6寸法e(mm)6.81寸法L2(mm)38ロックウェル硬度最小52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする