大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
BKSUSフランジソケットSUSフランジソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(7個)
注文コード
12909928
品番
5X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
ピッチ(mm)
0.8
寸法F(mm)
9.3
寸法e(mm)
4.583
寸法C(mm)
1
寸法W(mm)
11
寸法b(mm)
16
寸法s(mm)
4
寸法k(mm)
5
寸法dk(mm)
8.5
ねじの呼び
M5