曜日別特売
1/4 DRYシール GOSHOプラグ(ウキ GJ 大阪魂 12909989

 

1/4 DRYシール GOSHOプラグ(ウキ GJ 大阪魂 12909989
1/4 DRYシール GOSHOプラグ(ウキ GJ 大阪魂 12909989

DRYシール GOSHOプラグ(ウキ GJ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(7個)
内容量1袋(7個)注文コード12909989品番1/4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

プラグは、浮き型タイプ(JISタイプ)といわれているもので、JISB0203で規定されPTまたはPSめねじにねじ込んだとき、その大端面が取付面よりも高くなるようにテーパねじの基準径が長さ(l)の中央付近に設けられているものです。

サイズ呼びとねじ山数:1/4-19寸法a(mm)6.01寸法D(Φmm)13.157寸法E(mm)1.5寸法B(mm)6寸法D1(Φmm)12.301寸法l(mm)11寸法d2(Φmm)11寸法K(mm)1.5寸法m(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする