曜日別特売
1/8 DRYシール GOSHOプラグ(ウキ GJ 大阪魂 12909998

 

1/8 DRYシール GOSHOプラグ(ウキ GJ 大阪魂 12909998
1/8 DRYシール GOSHOプラグ(ウキ GJ 大阪魂 12909998

DRYシール GOSHOプラグ(ウキ GJ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(9個)
内容量1袋(9個)注文コード12909998品番1/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

プラグは、浮き型タイプ(JISタイプ)といわれているもので、JISB0203で規定されPTまたはPSめねじにねじ込んだとき、その大端面が取付面よりも高くなるようにテーパねじの基準径が長さ(l)の中央付近に設けられているものです。

サイズ呼びとねじ山数:1/8-28寸法a(mm)3.97寸法D(Φmm)9.728寸法E(mm)1.5寸法B(mm)5寸法D1(Φmm)9.147寸法l(mm)8寸法d2(Φmm)8.2寸法K(mm)1.3寸法m(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする