大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
GBSUSサラCAP(ゼンSUSサラCAP(ゼン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(8個)
注文コード
12910050
品番
6X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
寸法t(mm)
2.5
寸法k(mm)
3.3
寸法S(Φmm)
4.095
寸法dk(Φmm)
12
ねじの呼びd
M6