8X85 GBSUSサラCAP(ゼンSUSサラCAP(ゼン 大阪魂 12910059 8X85 GBSUSサラCAP(ゼンSUSサラCAP(ゼン 大阪魂 12910059

GBSUSサラCAP(ゼンSUSサラCAP(ゼン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12910059 品番 8X85
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)85 寸法t(mm)3 寸法k(mm)50 寸法S(Φmm)5.14 寸法dk(Φmm)16 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする