大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
GBステンCAP P=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(6個)
注文コード
12910095
品番
6X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
ピッチ(mm)
1
寸法d(mm)
11.4
寸法t(mm)
3
寸法s(mm)
5
寸法k(mm)
6
寸法(幅b×厚さt)(mm)
2.7×1.5
寸法dk(mm)
10
ねじの呼び
M6
ねじ部長さ(mm)
不完全ねじ部:5.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40〜44
平座金
D:13×t:1.0