4X10 GBステンHS(トガリサキステンHS(トガリサキ 大阪魂 12910129 4X10 GBステンHS(トガリサキステンHS(トガリサキ 大阪魂 12910129

GBステンHS(トガリサキステンHS(トガリサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(11個) 注文コード 12910129 品番 4X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10 ピッチ(mm)0.7 寸法t(mm)1欄:1.5、2欄:2.5 寸法S(mm)2.08 寸法e(mm)2.303 寸法df(mm)おねじの谷径とほぼ同じ ねじの呼びdM4 寸法dt(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする