曜日別特売
10X14 HS(TKS(Wポイント 大阪魂 12910208

 

10X14 HS(TKS(Wポイント 大阪魂 12910208
10X14 HS(TKS(Wポイント 大阪魂 12910208

HS(TKS(Wポイント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(12個)
長さ(mm)14
内容量1袋(12個)注文コード12910208品番10X14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)14ピッチ(mm)1.5呼びM10寸法e(mm)約5.723寸法P(mm)0.3寸法s(mm)5.14寸法dz(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする