大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
HS(クボミ-ホソメP1.0
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12910296
品番
12X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
ピッチ(mm)
1
寸法t(mm)
4.8
寸法S(mm)
6
ねじの呼びd
M12