大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
SUSサラCAP(ホソメP-1.25サラCAP(ホソメP-1.25
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
45
注文コード
12910339
品番
10X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
45
ピッチ(mm)
1.25
呼び径
M10
寸法t(mm)
3.6
寸法S(mm)
6
寸法e(mm)
7
寸法c(mm)
0.5
寸法k(mm)
6.2
寸法dk(mm)
20