3X8 SUSゴクテイトウシールCAP 大阪魂 12910400 3X8 SUSゴクテイトウシールCAP 大阪魂 12910400

SUSゴクテイトウシールCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 12910400 品番 3X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8 寸法t(mm)0.9 寸法S(mm)1.5 寸法K(mm)1.3 寸法Dk(Φmm)6 推奨締付トルク(N・m)0.43 推奨穴径(mm)Φ3.1 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする