大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
WAソケットSPタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
12910479
品番
8X75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
75
寸法(mm)
B:3.2×T:2
寸法t(mm)
4
寸法e(mm)
6.86
寸法D1(mm)
ばね座金:14.5、平座金:17
寸法T(mm)
1.6
寸法s(mm)
6
寸法k(mm)
8
自由高(mm)
圧力試験後:3.35
寸法dk(mm)
13
ねじの呼びd
M8