大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
クロメートWAソケットSPタイプWAソケットSPタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(23個)
注文コード
12910576
品番
5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
寸法(mm)
B:1.7×T:1.3
寸法t(mm)
2.5
寸法e(mm)
4.58
寸法D1(mm)
ばね座金:8.5、平座金:10
寸法T(mm)
1
寸法s(mm)
4
寸法k(mm)
5
自由高(mm)
圧力試験後:2.2
寸法dk(mm)
8.5
ねじの呼びd
M5