大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
サラCAP(UNF(アンブラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
12910646
品番
#10-32X1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
#10
寸法d(mm)
4.826
寸法t(mm)
2.21
1インチ当たり山数
32
寸法k(mm)
3.226
寸法dk(mm)
10.439
寸法S(inch)
1/8
長さ(inch)
1/2