大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
スズコバCAP(ニッセイCAP(ニッセイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(12個)
長さ(mm)
135
注文コード
12910881
品番
16X135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
135
寸法(mm)
全ねじの範園:60
寸法t(mm)
8
寸法r(mm)
0.6
寸法S(mm)
14
寸法b(mm)
44
寸法k(mm)
16
寸法da(mm)
17.7
寸法v(mm)
1.6
寸法dk(mm)
24
ねじピッチp(mm)
2
寸法ds(mm)
16
ねじの呼びd
M16
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12910881
16X135
55717220
4C-S-12
Oリング 4C-S
大阪魂
1袋(100個)
¥
9,520
税込
¥
10,472
注文コードが変更になりました