5X90 スズコバCAP(ニッセイCAP(ニッセイ 大阪魂 12910951 5X90 スズコバCAP(ニッセイCAP(ニッセイ 大阪魂 12910951

スズコバCAP(ニッセイCAP(ニッセイ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 長さ(mm)90 注文コード12910951 品番5X90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,640
販売価格(税別)
22,400
この商品は長さ・内容量など33種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)90 寸法(mm)全ねじの範園:25 寸法t(mm)2.5 寸法r(mm)0.2 寸法S(mm)4 寸法b(mm)22 寸法k(mm)5 寸法da(mm)5.7 寸法v(mm)0.5 寸法dk(mm)8.5 ねじピッチp(mm)0.8 寸法ds(mm)5 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする