大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
スズコバCAP(ニッセイCAP(ニッセイ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
長さ(mm)
135
注文コード
12910969
品番
8X135
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,862
販売価格(税別)
¥
14,420
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
135
寸法(mm)
全ねじの範園:35
寸法t(mm)
4
寸法r(mm)
0.4
寸法S(mm)
6
寸法b(mm)
28
寸法k(mm)
8
寸法da(mm)
9.2
寸法v(mm)
0.8
寸法dk(mm)
13
ねじピッチp(mm)
1.25
寸法ds(mm)
8
ねじの呼びd
M8