8X38 スズコバCAP(ニッセイCAP(ニッセイ 大阪魂 12911005 8X38 スズコバCAP(ニッセイCAP(ニッセイ 大阪魂 12911005

スズコバCAP(ニッセイCAP(ニッセイ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 長さ(mm)38 注文コード12911005 品番8X38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,706
販売価格(税別)
6,096
この商品は長さ・内容量など33種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)38 寸法(mm)全ねじの範園:35 寸法t(mm)4 寸法r(mm)0.4 寸法S(mm)6 寸法b(mm)28 寸法k(mm)8 寸法da(mm)9.2 寸法v(mm)0.8 寸法dk(mm)13 ねじピッチp(mm)1.25 寸法ds(mm)8 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする