大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
スズコバサラCAP(アンスコサラCAP(アンスコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(17個)
注文コード
12911030
品番
6X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
寸法t(mm)
2.2
寸法S(mm)
4.095
寸法k(mm)
3.72
寸法dk(mm)
13.44
ねじの呼びd
M6