4X20 ステンCAPPU=3ゼロイタPU=3ゼロイタ 大阪魂 12911075 4X20 ステンCAPPU=3ゼロイタPU=3ゼロイタ 大阪魂 12911075

ステンCAPPU=3ゼロイタPU=3ゼロイタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(11個) 注文コード 12911075 品番 4X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20 レンチサイズ(mm)3 寸法t(mm)2 寸法S(mm)3.02〜3.08 寸法d1(Φmm)7.06 寸法d2(Φmm)9 寸法k(mm)4 寸法t1(mm)0.8 寸法t2(mm)0.8 ねじの呼びM4 寸法dk(Φmm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする