8X10 ステンCAPPU=3ゼロイタPU=3ゼロイタ 大阪魂 12911091 8X10 ステンCAPPU=3ゼロイタPU=3ゼロイタ 大阪魂 12911091

ステンCAPPU=3ゼロイタPU=3ゼロイタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 12911091 品番 8X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10 レンチサイズ(mm)6 寸法t(mm)4 寸法S(mm)6.02〜6.14 寸法d1(Φmm)14.05 寸法d2(Φmm)17 寸法k(mm)8 寸法t1(mm)1.6 寸法t2(mm)1.6 ねじの呼びM8 寸法dk(Φmm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする