大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ステンCAP(UNC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(6個)
注文コード
12911100
品番
#4-40X9/16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNC#4-40
寸法d(mm)
2.8
寸法t(mm)
1.295
寸法k(mm)
2.844
寸法dk(mm)
4.648
寸法ds(mm)
2.844
穴径(inch)
六角穴:3/32
長さ(inch)
9/16