18X50 ムデンNICAP(ニッセイ 大阪魂 12911538 18X50 ムデンNICAP(ニッセイ 大阪魂 12911538

ムデンNICAP(ニッセイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12911538 品番 18X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,186
販売価格(税別)
1,078
長さ(mm)50 寸法(mm)全ねじの範園:60 寸法t(mm)9 寸法r(mm)0.6 寸法S(mm)14 寸法b(mm)48 寸法k(mm)18 寸法da(mm)20.2 寸法v(mm)1.8 寸法dk(mm)27 ねじピッチp(mm)2.5 寸法ds(mm)18 ねじの呼びdM18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする