10X25 ユニクロ10.9CAP I=3(NBI 大阪魂 12911581 10X25 ユニクロ10.9CAP I=3(NBI 大阪魂 12911581

ユニクロ10.9CAP I=3(NBI

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 12911581 品番 10X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25 ピッチ(mm)1.5 寸法d(mm)17.5 寸法T(mm)5 寸法s(mm)8 寸法k(mm)10 寸法dk(mm)16 ねじの呼びM10 ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:10.4 平座金D:21×t1:2.0(SUS D:21×t1:2.0)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする