6X30 ユニクロ10.9CAP P=1 大阪魂 12911608 6X30 ユニクロ10.9CAP P=1 大阪魂 12911608

ユニクロ10.9CAP P=1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(12個) 注文コード 12911608 品番 6X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)30 ピッチ(mm)1 寸法t(mm)3 寸法s(mm)5 寸法k(mm)6 寸法dk(mm)10 ねじの呼びM6 ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40〜44 平座金D:13×t:1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする