大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ユニクロTORX-サラCAP(JIS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(19個)
注文コード
12911696
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
寸法A(mm)
3.94
寸法r(mm)
0.2
寸法l(mm)
1.05
寸法b(mm)
20
寸法k(mm)
2.48
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
8.96
ドライブサイズ
T20
寸法ds(mm)
4
ねじの呼びd
M4