大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ユニクロTORX-サラCAP(JIS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
12911705
品番
6X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
寸法A(mm)
5.61
寸法r(mm)
0.25
寸法l(mm)
1.65
寸法b(mm)
24
寸法k(mm)
3.72
ピッチP(mm)
1
寸法dk(mm)
13.44
ドライブサイズ
T30
寸法ds(mm)
6
ねじの呼びd
M6