10X55 ユニクロWAソケットSPタイプ 大阪魂 12911721 10X55 ユニクロWAソケットSPタイプ 大阪魂 12911721

ユニクロWAソケットSPタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 12911721 品番 10X55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)55 寸法(mm)B:3.7×T:2.5 寸法t(mm)5 寸法e(mm)9.15 寸法D1(mm)ばね座金:17.5、平座金:21 寸法T(mm)2 寸法s(mm)8 寸法k(mm)10 自由高(mm)圧力試験後:4.2 寸法dk(mm)16 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする