3X30 ユニクロWAソケットSPタイプ 大阪魂 12911730 3X30 ユニクロWAソケットSPタイプ 大阪魂 12911730

ユニクロWAソケットSPタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 12911730 品番 3X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,979
販売価格(税別)
18,163
長さ(mm)30 寸法(mm)B:1.1×T:0.7 寸法t(mm)1.3 寸法e(mm)2.87 寸法D1(mm)ばね座金:5.5、平座金:7 寸法T(mm)0.5 寸法s(mm)2.5 寸法k(mm)3 自由高(mm)圧力試験後:1.2 寸法dk(mm)5.5 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする