大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
ユニクロWAソケットSPタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(17個)
注文コード
12911739
品番
4X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
寸法(mm)
B:1.4×T:1
寸法t(mm)
2
寸法e(mm)
3.44
寸法D1(mm)
ばね座金:7、平座金:9
寸法T(mm)
0.8
寸法s(mm)
3
寸法k(mm)
4
自由高(mm)
圧力試験後:1.7
寸法dk(mm)
7
ねじの呼びd
M4