6X20 ユニクロ サラCAP(カクマル 大阪魂 12911827 6X20 ユニクロ サラCAP(カクマル 大阪魂 12911827

ユニクロ サラCAP(カクマル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(22個) 注文コード 12911827 品番 6X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20 寸法t(mm)2.2 寸法S(mm)4 寸法k(mm)3.72 寸法dk(mm)13.44 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする