大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ユニクロボタンCAP(アンスコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(47個)
注文コード
12911845
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
ピッチ(mm)
0.7
寸法t(mm)
1.3
寸法S(mm)
2.58
寸法K(mm)
2.2
呼び径d
M4
寸法dk(mm)
7.6