大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
1.2パイチタンエアーヌキCAP(ゼン)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12911906
品番
3X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,790
販売価格(税別)
¥
1,627
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
呼び
M3
寸法D(Φmm)
1.5
寸法B(mm)
2.5
寸法C(mm)
3
寸法A(Φmm)
5.5