大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
1.5パイ316LエアーヌキCAP(ゼン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12911915
品番
4X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥851
販売価格(税別)
¥
774
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
呼び
M4
寸法D(Φmm)
1.5
寸法B(mm)
3
寸法C(mm)
4
寸法A(Φmm)
7