大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
1.5パイSUSエアーヌキサラCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12911940
品番
4X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
寸法D(Φmm)
1.5
深さ(mm)
六角穴:1.8
寸法k(mm)
2.3
平径(mm)
六角穴:2.58
ねじの呼び
M4
寸法dk(Φmm)
8