大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
13ヤマSUS316CAP(UNC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12912019
品番
1/2X1"1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,567
販売価格(税別)
¥
2,334
バスケットに入れる
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNC1/2-13
寸法d(mm)
12.7
寸法t(mm)
6.223
寸法k(mm)
12.7
寸法dk(mm)
19.05
寸法ds(mm)
12.7
穴径(inch)
六角穴:3/8
長さ(inch)
1"1/2