1/2X3"1/2 13ヤマサラCAP(UNC 大阪魂 12912028 1/2X3"1/2 13ヤマサラCAP(UNC 大阪魂 12912028

13ヤマサラCAP(UNC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12912028 品番1/2X3"1/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,280
販売価格(税別)
4,800
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC1/2-13 寸法d(mm)約12.7 寸法t(mm)4.368 寸法k(mm)6.375 寸法dk(mm)23.825 寸法ds(mm)12.7 穴径(inch)六角穴:5/16 長さ(inch)3"1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする