大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
14ヤマCAP(UNC(アンブラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12912037
品番
7/16X2"3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,298
販売価格(税別)
¥
1,180
バスケットに入れる
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNC7/16-14
寸法d(mm)
11
寸法t(mm)
5.41
寸法k(mm)
11.125
寸法dk(mm)
16.662
寸法ds(mm)
11.112
穴径(inch)
六角穴:3/8
長さ(inch)
2"3/4