大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
16ヤマボタンCAP(UNC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12912055
品番
3/8X1"3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥763
販売価格(税別)
¥
694
バスケットに入れる
長さ(mm)
1"3/4
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNC3/8-16
寸法d(mm)
9.5
寸法t(mm)
3.098
寸法k(mm)
5.054
寸法dk(mm)
16.662
穴径(inch)
六角穴:7/32