大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
20ヤマサラCAP(UNC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12912116
品番
1/4X2"1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNC1/4-20
寸法d(mm)
約6.3
寸法t(mm)
2.819
寸法k(mm)
4.089
寸法dk(mm)
13.487
寸法ds(mm)
6.35
穴径(inch)
六角穴:5/32
長さ(inch)
2"1/2