大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
24ヤマボタンCAP(UNC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12912195
品番
#10X1"3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
1"3/4
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNC#10-24
寸法d(mm)
4.8
寸法t(mm)
1.778
寸法k(mm)
2.565
寸法dk(mm)
9.169
穴径(inch)
六角穴:1/8