大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
2パイ316LエアーヌキCAP(ゼン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12912220
品番
8X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,172
販売価格(税別)
¥
1,065
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
呼び
M8
寸法D(Φmm)
2
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
8
寸法A(Φmm)
13