曜日別特売
6X35X24 2パイSUSエアーヌキCAP(ハン) 大阪魂 12912229

 

6X35X24 2パイSUSエアーヌキCAP(ハン) 大阪魂 12912229
6X35X24 2パイSUSエアーヌキCAP(ハン) 大阪魂 12912229

2パイSUSエアーヌキCAP(ハン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12912229品番6X35X24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)35呼びM6寸法D(Φmm)2寸法B(mm)5寸法C(mm)6寸法l(mm)24寸法A(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする