大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
2パイSUSエアーヌキサラCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12912238
品番
6X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
寸法D(Φmm)
2
深さ(mm)
六角穴:2.5
寸法k(mm)
3.3
平径(mm)
六角穴:4.095
ねじの呼び
M6
寸法dk(Φmm)
12