大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
32ヤマSUS316CAP(UNC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12912265
品番
#6X1"1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNC#6-32
寸法d(mm)
3.5
寸法t(mm)
1.625
寸法k(mm)
3.505
寸法dk(mm)
5.74
寸法ds(mm)
3.505
穴径(inch)
六角穴:7/64
長さ(inch)
1"1/4