#10X1"1/4 32ヤマSUS316CAP(UNF 大阪魂 12912281 #10X1"1/4 32ヤマSUS316CAP(UNF 大阪魂 12912281

32ヤマSUS316CAP(UNF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12912281 品番#10X1"1/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,056
販売価格(税別)
960
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNF#10-32 寸法d(mm)4.8 寸法t(mm)2.286 寸法k(mm)4.826 寸法dk(mm)7.924 寸法ds(mm)4.826 穴径(inch)六角穴:5/32 長さ(inch)1"1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする