大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
32ヤマサラCAP(UNF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6個)
注文コード
12912290
品番
#10X1"1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNF#10-32
寸法d(mm)
4.8
寸法t(mm)
2.209
寸法k(mm)
3.225
寸法dk(mm)
10.439
寸法ds(mm)
4.826
穴径(inch)
六角穴:1/8
長さ(inch)
1"1/4