大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
3カ-B10.9CAP I=32
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(9個)
注文コード
12912299
品番
2.5X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
ピッチ(mm)
0.45
寸法t(mm)
1.1
寸法s(mm)
2
寸法d1(mm)
4.8
寸法k(mm)
2.5
寸法dk(mm)
4.5
ねじの呼び
M2.5
ねじ部長さ(mm)
座面からネジ部までの最大値:2.7
平座金
D1:6.5×T:0.5