2.5X5 3カ-B10.9CAP I=4 大阪魂 12912317 2.5X5 3カ-B10.9CAP I=4 大阪魂 12912317

3カ-B10.9CAP I=4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード12912317 品番2.5X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)5 ピッチ(mm)0.45 寸法t(mm)1.1 寸法s(mm)2 寸法d1(mm)4.8 寸法k(mm)2.5 寸法dk(mm)4.5 ねじの呼びM2.5 ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.5 平座金D1:5×T:0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする